YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の 地下足袋/足袋靴/足袋
N808 たび底くん
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39881915
品番
N808
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
違いの分かるクッション性。抜群の履き心地です。
サイズ(cm)
24.5
色
紺
足幅
3E
材質(アッパー)
キャンバス
用途
土木、建築、農作業
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
250(26cm)
機能
クッション性
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
たびぐつ