N808 たび底くん

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39881967 品番 N808
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

違いの分かるクッション性。抜群の履き心地です。

サイズ(cm)27 足幅3E 材質(アッパー)キャンバス 用途土木、建築、農作業 形状ローカット 種類作業靴 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)250(26cm) 機能クッション性 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプたびぐつ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39882003
2024-05-23
用途:
屋根工事

クッション性があり、マジックテープで絞めているので屋根の上でも、かかとが浮かず作業し易いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする