※6-M10-4-IDG_A-IDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG60LA)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(R) 流れ方向(右→左)
接続口径
(04) 1/2
付属品
(B) ブラケット付
注文コード
39882063
品番
IDG60LA-04B-R
参考基準価格(税別)
¥149,600
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット付
仕様
(R) 流れ方向(右→左)
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
60
ねじの種類
(-) Rc
空気流量(L/min)
170
基準露点温度(℃)
(L)-40
CADデータダウンロード