N8001 はっすいくんガード

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39882143 品番 N8001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

水を弾き、汚れが付きにくい撥水加工を施した、プラスチック先芯入り布製作業靴です。

サイズ(cm)25.5 材質(先芯)プラスチック 足幅3E 材質(アッパー)キャンバス(撥水加工) 用途軽作業用 形状ローカット 種類作業靴 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)280(26cm) 機能撥水 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※撥水加工は永久に続くものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
家具製造

5年以上リピートしてます。
先端のガードで何度か守られました。商品にも書かれていますが安全靴ではないのでご注意を

対象商品:
39882326
2025-04-03
用途:
金属加工

最近は切削や穴開けする時以外はいつもこれを愛用してます。撥水加工がついてるのとつま先保護があるのも良き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする