N5053 軽量長編チャック

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39882378 品番 N5053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

軽量ウレタン2層底の長編タイプ。クッション性優れた耐油性靴底です。

サイズ(cm)26.5 足幅4E 用途土木、建築業 形状ハイカット 規格JSAA A種 材質(アッパー)先芯部:本革,その他:PU 材質(ソール)ウレタン2層底 標準質量(g/片足)570(26cm) 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
注意
※経年劣化により加水分解する事があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39882396
2023-12-14
用途:
バイクブーツとして

実測26.5の足で4Eのため28.0を購入しました
少しゆとりがあります
ひもが何のためかすごく長い
ファスナーはよわそうなので気を付けて使っている
上部は合皮なのでなじみにくい
耐久性は不明
裾を中に押し込んで使っている
たまにしかはかないし、乗らないのでこれでいいと思う
袋部分の生地は粗雑

対象商品:
39882353
2024-02-17
用途:
現場、外仕事用
山栃丸太株式会社 様 (農・林・水産業)

他のメーカーの同じサイズより小さめです。
次に買うときはサイズを1cm大きめのものにしようと思います。
最初は革が固くて歩きづらいです。
外側チャックは履くとき便利です。

対象商品:
39882369
2020-06-17
用途:
届いたので試しに履いてみた
自動車・二輪車・自転車関連業

届いたサイズに間違いはありませんが初めて履いてみた結果、左足部内側のカップ部分がやや狭いのか又は内側に突起があるかで左足のみ非常に不快に思いました。右側は問題ありませんでしたがやはり靴等は通販ではなく実際に現物を履いてから買うほうが良いかと思いました。(当方の左足には特に変形等は無く普通に靴が履ける状態です。)

2人が参考にしています
対象商品:
39882369
2019-07-04
用途:
フォークリフトの運転時
その他業種

軽くて 柔らかく、作業がしやすい!とても良いと思います!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする