ノサックス
N4030 みやじま鳶 琥珀色
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
26
25
25.5
26
26.5
27
28
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39882728
品番
N4030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。サイドファスナー付で脱ぎ履ぎしやすい作り。
用途
高所作業に最適
サイズ(cm)
26
機能
耐滑、踏み抜き防止インソール
色
琥珀色
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
材質(アッパー)
牛ベロア皮
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
520
JIS規格
JIS T8101 革製S種 P F
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ
注意
※天然革を使用しておりますので、生産ロット毎に厚み、色ムラがある事があります。