N8908 たび底くんMG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード39883053 品番N8908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

鋼製先芯入り高所用長マジック。3本マジックでホールド感に優れています。

サイズ(cm)26 材質(先芯) 足幅3E 規格JSAA B種 材質(アッパー)つま先部:本革 その他:PU(パンチング) 用途高所作業、建築業 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)450 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする