YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の セーフティスニーカー
YETIAN(いえてん)の ハイカットセーフティスニーカー
N8800 いえてんハイガード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39883166
品番
N8800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
つま先に鋼製先芯入り。キャンパス地なので柔らかいマジックタイプの作業靴。
サイズ(cm)
24.5
色
黒
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
材質(アッパー)
キャンバス
用途
土木、建築業
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
500(26cm)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ