YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の セーフティスニーカー
YETIAN(いえてん)の ハイカットセーフティスニーカー
N8080 いえてんミドルガード
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
色
黒
注文コード
39883376
品番
N8080
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
サイズ・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
つま先に鋼製先芯入り。キャンパス地なので柔らかいマジックタイプの作業靴。
サイズ(cm)
24.5
足幅
3E
色
黒
用途
土木、建築業
形状
ミドルカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
キャンバス
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
430(26cm)
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ