※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
I Series(IDG75)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
(B) ブラケット付
注文コード
39883393
品番
IDG75-N04B-P
参考基準価格(税別)
¥182,550
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット付
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
75
ねじの種類
(N) NPT
空気流量(L/min)
750
基準露点温度(℃)
(-)-20
CADデータダウンロード