N8080 いえてんミドルガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39883428 品番 N8080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

つま先に鋼製先芯入り。キャンパス地なので柔らかいマジックタイプの作業靴。

サイズ(cm)27 足幅3E 用途土木、建築業 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)キャンバス 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)430(26cm) 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする