OPP袋 ノルディックスタイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード39883647 品番FKON-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)90 高さ(mm)150 材質OPP サイズS 寸法(幅W×高さH)(mm)約90×150 厚さ0.03 質量(g/枚)0.8
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39883613
2020-09-12
用途:
ラッピング
その他業種

薄目のoppです
軽くて適度な張りもあるので
扱いやすく
軽いので送料に影響しない
デザインも背景が黄色で全面が柄面で
薄葉に包んだ後の商品も映える
可愛い北欧風のopp袋です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする