カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの ポリエチレン製手持ち袋
アームバッグ ヴィンテージ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
厚さ(mm)
0.035
注文コード
39883796
品番
FKAB-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.035
幅(mm)
約260
高さ(mm)
360
色
乳白
サイズ
M
入数(枚)
25
質量(g/枚)
6
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります