カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの ポリエチレン製手持ち袋
アームバッグ ヴィンテージ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(25枚)
注文コード
39883805
品番
FKAB-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
約200
高さ(mm)
260
色
乳白
サイズ
S
入数(枚)
25
質量(g/枚)
3.3
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります