カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの ギフトバック
カクケイの 巾着型
ポリ巾着袋 ノルディックスタイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
幅(mm)
240
注文コード
39883823
品番
FKKN-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。
幅(mm)
240
高さ(mm)
360
マチ(mm)
60
材質
LDPE乳白
長さ(mm)
(リボン)240
厚さ(mm)
0.06
サイズ
S
寸法(幅W×高さH)(mm)
約240×360
質量(g/枚)
17.3
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります