カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの ギフトバック
カクケイの 巾着型
ポリ巾着袋 ヴィンテージ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
39883839
品番
FKKB-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。
幅(mm)
310
高さ(mm)
430
マチ(mm)
60
材質
LDPE乳白
長さ(mm)
(リボン)300
厚さ(mm)
0.06
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
約310×430
質量(g/枚)
24
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります