カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 紙袋
カクケイの 平袋
平袋 ヴィンテージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
幅(mm)
185
注文コード
39883875
品番
FKHB-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
185
高さ(mm)
234+15
材質
純白35g
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
約185×234+15
質量(g/枚)
3.8
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります