ちょこっとPP袋 バブルブルー(フロスト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード39884067 品番M-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タイ・シール・リボンなどを使ってアレンジいろいろ

幅(mm)120 高さ(mm)190 仕様半透明素材 材質マットOPP、CPP サイズM 寸法(幅W×高さH)(mm)120×190 厚さ0.02 質量(g/枚)1.7
注意
※タイ・シール・リボンなどは付属しいていません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする