カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 透明袋/OPP袋
ちょこっとPP袋 プリティボタン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
39884137
品番
FK-2007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
タイ・シール・リボンなどを使ってアレンジいろいろ
幅(mm)
160
高さ(mm)
250
材質
OPP
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×250
厚さ
0.03
質量(g/枚)
2.2
アズワン品番
61-7272-36
注意
※タイ・シール・リボンなどは付属しいていません