ちょこっとPP袋 プリティボタン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 39884155 品番 FK-2005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

タイ・シール・リボンなどを使ってアレンジいろいろ

幅(mm)90 高さ(mm)150 材質OPP 寸法(幅W×高さH)(mm)90×150 厚さ0.03 質量(g/枚)0.8 アズワン品番61-7272-34
注意
※タイ・シール・リボンなどは付属しいていません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする