KOP-67 クリアポケット フタなし カクケイ 39884173

KOP-67 クリアポケット フタなし カクケイ 39884173
KOP-67 クリアポケット フタなし カクケイ 39884173

クリアポケット フタなし

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(30枚)
幅(mm)67
高さ(mm)100
内容量1袋(30枚)注文コード39884173品番KOP-67
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。
入口が段差になっているので出し入れしやすい。
焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。

用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに材質OPP厚さ(mm)0.06幅(mm)67高さ(mm)100テープなしサイズB8入数(枚)30質量(g/個)24
注意
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39884173
2021-10-03
用途: 薄いカード入れ
卸売・小売業

思っていた以上に、丈夫でしっかりした材質大変良かった。
サイズも目的にはちょうど良く、何の問題もなく使えた。

対象商品 : 03292093
2020-10-28
用途: 書類発送
サービス業

以前、某店店頭で購入。A4サイズの書類がジャストサイズで入り、光沢もあって見栄えが良いので補充を考えていたが、なかなか見つからず貴サイトにたどり着いた。

対象商品 : 39884225
2020-10-04
用途: 写真用として。
医療・福祉・介護関連業

プリントした写真をお渡しするとき
便利です。
もっと薄いものもありますが
微妙にこの厚さは最低欲しいので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする