クリアポケット インデックス付

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30枚) 注文コード 39884478 品番 OPI-107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。
焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。
書き込みできるインデックス付き。

材質OPP 厚さ(mm)0.06 幅(mm)107 高さ(mm)150 テープなし 用途書類や写真の分類・整理・保管など サイズA6・写真KG判 入数(枚)30 質量(g/個)56
注意
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
※にじむ恐れがあるので水性ペンをご使用の際にはインクが乾くまで触らないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39884505
2020-10-14
用途:
写真入れとして。
医療・福祉・介護関連業

インデックスは不要だと思っていましたが
意外と書き込んだりするのに便利だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする