カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの OPP袋
クリアパック フタ付 #30
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
39885099
品番
TP25.3-27.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
253
高さ(mm)
275
テープ
あり
サイズ
色紙用
入数(枚)
100
アズワン品番
61-7287-94
テープ部分(mm)
40