カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの OPP袋
クリアパック フタ付 #30
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
39885117
品番
TP27-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
270
高さ(mm)
380
テープ
あり
サイズ
B4
入数(枚)
100
テープ部分(mm)
40