クリアパック フタ付 #30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 39885126 品番 TP28-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.03 幅(mm)280 高さ(mm)430 テープあり 入数(枚)100 アズワン品番61-7287-95 テープ部分(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする