カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの OPP袋
クリアパック フタ付 #30
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
39885144
品番
TP31-43.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
310
高さ(mm)
435
テープ
あり
入数(枚)
100
テープ部分(mm)
40