カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの OPP袋
CPP袋 フタ付 #40
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
39885187
品番
CP16.5-23.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
165
高さ(mm)
235
テープ
あり
サイズ
A5
入数(枚)
100
テープ部分(mm)
40