※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリアパック フタなし #30

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 39885239 品番 ST5-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.03 幅(mm)50 高さ(mm)80 テープなし 入数(枚)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03295137
2022-12-01
用途:
商品のパッケージに利用しています。
ピースケア株式会社 様 (卸売・小売業)

静電気もなくスムーズに中に入れやすく作業しやすく助かっています。

対象商品:
03294988
2019-11-30
用途:
商品の梱包に使用しています。
南谷商店 様

いつも通りの製品状態で、いつも通りに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする