※8-M13-4-IF3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IF3 - パドル式フロースイッチ(IF320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(接液部)【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR CE-対応品(Q)CE対応 注文コード39885466 品番IF320-06-01-Q
参考基準価格(税別)¥21,340 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・CE-対応品など4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 材質(接液部)【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR 流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14〜60 CE-対応品(Q)CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする