※8-M13-4-IF3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IF3 - パドル式フロースイッチ(IF323)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39885545 品番 IF323-N10-01
参考基準価格(税別)¥21,010 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36〜2600 ねじの種類(N)NPT 材質(接液部)【金属部】(1)SUS304、【シール部】(1)FPM CE-対応品(Q)CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする