※8-M13-3-IFW5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式フロースイッチ/センサ
IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW510)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
CE-対応品
(-) なし
接続口径
(03) 3/8
注文コード
39885597
品番
IFW510-F03-03
参考基準価格(税別)
¥17,880
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・CE-対応品・接続口径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
(10) 10L/minタイプ、1〜10L/min
ねじの種類
(F) G
ランプ
(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)
CE-対応品
(-) なし
ターミナルボックス
(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
CADデータダウンロード