※8-M13-3-IFW5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式フロースイッチ/センサ
IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW520)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
CE-対応品
(-) なし
接続口径
(03) 3/8
注文コード
39886166
品番
IFW520-F03-10
参考基準価格(税別)
¥18,260
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・CE-対応品・接続口径
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
(20) 20L/minタイプ、10〜20L/min
ねじの種類
(F) G
ランプ
(0) ランプなし
CE-対応品
(-) なし
ターミナルボックス
(1) ターミナルボックス付(1a接点)
CADデータダウンロード