カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 紙袋
カクケイの 平袋
平袋 ブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200枚)
注文コード
39886228
品番
フ-902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
幅(mm)
116
高さ(mm)
170
材質
純白35g/m
2
サイズ
5号
寸法(幅W×高さH)(mm)
116×170
柄
ブロック
質量(g/枚)
1.9