※8-M13-3-IFW5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW520)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G CE-対応品(-) なし 接続口径(03) 3/8 注文コード39886288 品番IFW520-F03-66
参考基準価格(税別)¥20,080 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はねじの種類・CE-対応品・接続口径など39種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(03) 3/8 ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10〜20L/min ねじの種類(F) G ランプ(6) LEDランプ付(DC24V用 緑) CE-対応品(-) なし ターミナルボックス(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする