平袋 新ハート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(400枚) 幅(mm)80 注文コード39886413 品番フ-648
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせて色柄・サイズが選べます。

幅(mm)80 高さ(mm)115 材質純白ロール35g/m2 サイズ8号 寸法(幅W×高さH)(mm)80×115 ハート 質量(g/枚)0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39886404
2019-08-14
用途:
おすそ分けや、プレゼントのラッピング
医療・福祉・介護関連業

ハート柄でとても可愛い平袋です。たくさん入ってて、おすそ分けやラッピングに気兼ねなく使えます^_^満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする