角底袋 スイートドット

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 39886429 品番 FK2101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

底マチ付きで使いやすく、いろいろな包み方を楽しむことができる人気の定番アイテムです。
サイズが豊富でとても便利。

マチ(mm)90 寸法(幅W×高さH)(mm)150×280 用途プレゼントなどに 材質晒クラフト60g/m2 サイズL 質量(g/枚)11.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39886447
2025-03-05
用途:
製品お届け用、プレゼントラッピング用
アイビー化粧品 たさき営業所 様 (卸売・小売業)

サイズ感も良く、色柄がとても可愛い。
厚みもちょうどよい。

対象商品:
39886438
2024-03-07
用途:
お菓子のプレゼント用の袋
その他業種

可愛いし、サイズも良かったので購入しましたが、なにより出荷が遅いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする