※8-M13-3-IFW5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式フロースイッチ/センサ
IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW550)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
CE-対応品
(Q) CE対応品
接続口径
(06) 3/4
注文コード
39886507
品番
IFW550-F06-00-Q
参考基準価格(税別)
¥16,390
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・CE-対応品・接続口径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
(50) 50L/minタイプ、20〜50L/min
ねじの種類
(F) G
接続口径
(06) 3/4
ターミナルボックス
(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
ランプ
(0) ランプなし
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード