※8-M13-3-IFW5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW550)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G CE-対応品(-) なし 接続口径(04) 1/2 注文コード39886595 品番IFW550-F04-56
参考基準価格(税別)¥20,080 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はねじの種類・CE-対応品・接続口径など28種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20〜50L/min ねじの種類(F) G 接続口径(04) 1/2 ターミナルボックス(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点) ランプ(6) LEDランプ付(DC24V用 緑) CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする