手提紙袋 ブリリアントスター

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 39886648 品番 FK2319
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ポップ・キュート・エレガント、シーンに合わせて選べるデザイン。
高級感のあるマットPP貼り。光沢があるPP貼り。
内側にもかわいいデザインが入っています。シンプルで使いやすい定番バッグ。

マチ(mm)100 幅(mm)230 仕様スピンドル紐、ツヤPP貼 材質コート紙157g/m2 サイズM 寸法(幅W×高さH)(mm)230×250 ブリリアントスター 質量(g/枚)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39886657
2022-12-09
用途:
梱包作業
サービス業

しっかりと丈夫な作りで、内面にも柄がありとても可愛くプレゼント用の梱包に重宝しています♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする