手提紙袋 アニマルパーティー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 39886666 品番 FK2321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ポップ・キュート・エレガント、シーンに合わせて選べるデザイン。
高級感のあるマットPP貼り。光沢があるPP貼り。
内側にもかわいいデザインが入っています。シンプルで使いやすい定番バッグ。

マチ(mm)100 幅(mm)230 仕様スピンドル紐、ツヤPP貼 材質コート紙157g/m2 サイズM 寸法(幅W×高さH)(mm)230×250 アニマルパーティー 質量(g/枚)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする