カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 紙袋
カクケイの 手提袋
手提紙袋 英文字
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
注文コード
39886684
品番
TEM-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポップ・キュート・エレガント、シーンに合わせて選べるデザイン。
高級感のあるマットPP貼り。光沢があるPP貼り。
内側にもかわいいデザインが入っています。シンプルで使いやすい定番バッグ。
マチ(mm)
100
幅(mm)
230
仕様
紙平紐白
材質
晒クラフト100g/m
2
色
ベージュ
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×250
柄
英文字
質量(g/枚)
60