カクケイ
カクケイの 封筒
カクケイの PPフィルム封筒
DM用ポリ封筒
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
39886797
品番
DM-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ダイレクトメールに適した厚口タイプのポリ封筒です。
サイズ
長形3号(ホワイト窓付)
仕様
郵便番号枠付
材質
OPP
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×235+30
厚さ
0.05
質量(g/枚)
2.8
注意
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
※筆記具の特性上ご使用できないものもあります