カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの OPP袋
アームバッグ クリア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
39886998
品番
FK4305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
CPP
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
230
高さ(mm)
380
テープ
なし
サイズ
A4
入数(枚)
50