みのり手袋 スタンダード

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39887208 品番 204120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

脱着スムーズ加工。

サイズS 全長(cm)24 用途農作業・水産加工 仕様中厚 種別中厚 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 入数(双)1 機能柔軟性 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)21 手の平幅(cm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39887217
2026-02-15
用途:
潮干狩り、洗車
運輸・通信業

3年ほど使用しているが、丈夫で感触がわかりやすい
値段も手軽で使いやすい

対象商品:
39887199
2022-05-13
用途:
庭仕事の細かい作業に使う
その他業種

手が小さいのでSSサイズがあり助かりました。
紐を縛ったり、庭仕事の細かい作業に重宝しています

対象商品:
39887199
2021-01-13
用途:
リネンサプライの仕分け作業
サービス業

SSサイズでピッタしフィットしているので作業しやすいです。
丈夫で耐久性もありそうです。

対象商品:
39887217
2020-07-29
用途:
手が濡れる農作業時
農・林・水産業

一般的なゴム手袋は内側に凹凸がなく脱着に苦労しますが、こちらの商品は内側に加工がされていて多少はラクだと思います。使い始めて間もないですが、汚れ落ちは良く乾きも早いです。耐久性はまだ分かりませんが、特筆すべき点があれば追記したいと思います。

対象商品:
39887217
2019-09-17
用途:
車の洗車用
飲食業

脱着もスムーズで耐久性もあり、使いやすかったです。

対象商品:
39887226
2019-07-25
用途:
主に炊事
サービス業

夏場の水仕事に最適!使いやすいからまた買いたいと思います。

2025-05-15
用途:
作業全般
その他業種

裏毛付は、洗っても完全にはキレイにならないし乾きが遅い。手袋は裏毛無しの方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする