みのり手袋 滑り止め

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39887253 品番 204230
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

手首絞り滑り止め加工付、脱着スムーズ加工。

サイズM 全長(cm)25.5 用途農作業・水産加工 仕様中厚 種別中厚 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 入数(双)1 機能柔軟性 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)21.6 手の平幅(cm)10.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39887253
2025-08-21
用途:
タイル洗浄時
建設業・工事業

破れにくく、洗いやすいので
一番いい商品ですこれからもつかいたいとおもいます

対象商品:
39887269
2023-01-30
用途:
洗車用
有限会社エステック 様 (建設業・工事業)

滑り止めがありタオルでの拭き取り・コーティングがしやすいです。
耐久性もありお得なゴム手袋。
これで内側に防寒仕様がほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする