曜日別特売
202100 みのり手袋 長 三興化学工業 39887278

みのり手袋 長

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード39887278品番202100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

全長34cmのロングタイプ。

用途農作業・水産加工サイズM全長(cm)34仕様中厚種別中厚材質天然ゴム厚さ(mm)0.5入数(双)1機能柔軟性中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)22.2手の平幅(cm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39887278
2024-07-28
用途: 野菜の収穫・水洗い・選別
その他業種

長いの欲しくて買ったがしまったと後悔したが使い続けている。
手の平側に滑り止めが無く、大根などは滑って抜けなく、洗ったものを持つ時にも滑り止がなく落とす。
長く使え破れたり指が千切れたりしなく良いので、滑り止付が欲しい

対象商品 : 39887278
2022-10-15
用途: 一般作業用

それほど厚くなく、柔らかくて使いやすいです。
滑り止めのないシンプルなデザインも良いです。

対象商品 : 39887278
2022-07-13
用途: 一般作業用

ちょっと薄いですが表面が滑り止め等がないツルツルで、裏毛もないので臭くなったりせず、長期間使えます。

対象商品 : 39887278
2022-03-21
用途: マンホール内の止水作業
建設業・工事業

今まで使っていた物が早く穴が空く為に探してました。
生ゴムの威力でしょうか中々耐えてくれます。
前の商品より少し高いですが2倍持ちます。
長さも最適です。
後は、廃盤にならないのを祈ります。

対象商品 : 39887278
2019-07-25
用途: 主に炊事
サービス業

ロングなので袖が濡れない!廃盤にならないようにお願いします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする