サンコーホット絞り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39887287 品番101300
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

全長32cmの厚手、滑り止め加工(全面)手首絞りタイプ。

サイズフリー 全長(cm)32 用途工場・研摩・一般家庭用 仕様厚手 種別中厚 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 オレンジ 入数(双)1 機能柔軟性 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)22.2 手の平幅(cm)11.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39887287
2022-07-15
用途:
エッチング作業
合資会社 サンコーグラフィカ 様

もう25年以上ずっと使っています。
色々と他の手袋も試しましたが、やはりこれ。
薬品にも強くて丈夫。
脱着がし難いので、もう少し絞りを緩くしてもらうと手の大きな肩でも使いやすくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする