曜日別特売
SCM-TA-63B-25-T2H-R-ZY スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD 39887897

 

SCM-TA-63B-25-T2H-R-ZY スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD 39887897
SCM-TA-63B-25-T2H-R-ZY スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD 39887897
SCM-TA-63B-25-T2H-R-ZY スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD 39887897

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本チューブ内径(Φmm)63ストローク25取付方式バンド方式(スイッチ)注文コード39887897品番SCM-TA-63B-25-T2H-R-ZY
参考基準価格(税別)¥23,940販売価格(税込)¥25,330
販売価格(税別)
23,027
寸法A(mm)35寸法B(mm)27寸法C(mm)32寸法CG(mm)74寸法CH(mm)46寸法CP(mm)60寸法CR(mm)90.4寸法CS(mm)46寸法CT(mm)8寸法CV(mm)11寸法CW(mm)20寸法D(mm)72寸法GC(mm)7寸法GD(mm)9寸法GH(mm)22寸法GR(mm)25寸法HD(mm)13寸法J(mm)32寸法LL(mm)90寸法MM(mm)20寸法P1(mm)42.7寸法P2(mm)44.4寸法QA(mm)15寸法QB(mm)12寸法RD(mm)11寸法T(mm)11寸法TF(mm)36寸法TG(mm)79寸法TL(mm)74寸法TM(mm)98寸法TN(mm)119.2寸法TT(mm)18寸法WF(mm)23寸法X(mm)150チューブ内径(Φmm)63ストローク25作動方式復動形付属品二山ナックル(ピンと止め輪添付)接続口径Rc1/4取付方式バンド方式(スイッチ)形式ロッド側トラニオン形クッション両側エアークッション付エアクッション13.4mm(有効長さ)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差1.8(~1500)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法P(20°)(θ)スイッチ数ロッド側1個付許容吸収エネルギー(J)14.4スイッチ形番T2H寸法EERc1/4寸法KKM18×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする