一般安全標識(ステッカー式)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容開放厳禁 注文コード39889378 品番G-S22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は表示内容など132種類から選べます 他の種類を見る

短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
ラミネート加工で擦れに強いです。

表示内容開放厳禁 取付ステッカー 材質塩ビシール 寸法(縦×横)(mm)360×120 アズワン品番64-6587-62 メーカー商品コード6300002116 用途当該情報の指示に 質量(g)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39889509
2022-08-28
用途:
バイクのメンテナンス時

安全意識の高揚につながる良い商品です、バイクに貼って使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする