OA対応金封 A3

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 39890507 品番 CK60N
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

さまざまなプリンタに対応する便利なA3規格サイズで、毛筆書き不要の金封です。

サイズA3 仕様特抄奉書紙 セット内容本体・中袋5枚、水引5組、原稿用下敷2枚 タイプ不祝儀 黒白結切 枚数本体・中袋5枚、水引5組、原稿用下敷2枚 寸法(縦×横)(mm)297×420、【仕上/金封】105×188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39890507
2024-05-02
用途:
冠婚葬祭時使用

手書きではなく簡単に印刷できるのがよいので
重宝してます。中袋が余分にあるともっといいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39890507
2023-11-27
用途:
ご祝儀に

レーザープリンターできれいに印刷できるので良かったです。

対象商品:
55552535
2022-12-26
用途:
社内表彰時など

表彰者が多数いるので印刷することができ、作成時間が大幅に短縮されました。
書き損じもなく助かっています。

対象商品:
39890507
2023-08-28
用途:
物はよいがダウンロードするテンプレートに不満

字が下手なのでこういう商品を探していました。説明が丁寧なのが良かったです。

ただ、テンプレートは文字が黒色設定になっていましたが気付かず印刷してしまい、数枚無駄にしてしまいました。薄墨にしたい人は注意してください。
また、中袋のテンプレートも一緒にダウンロードできますが、こちらは裏面に住所、金額を書くテンプレートとなっていました。

対象商品:
39890507
2021-10-25
用途:
不祝儀袋の作成
建設業・工事業

本当はきちんと手書きが良いとは思いますが、一度使用するとやめられません。

対象商品:
39890507
2020-05-07
用途:
御霊前に使用
その他業種

テンプレートのダウンロードも楽に出来、位置合わせもすぐ出来ました。
問題は、A3の使用可能なプリンターが有ればのことですけど。
プリンター処理が出来、中袋も付いているので最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする